Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R310 Belegdrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8667390
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R310K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SPP-R310, ein mobiler 3-Zoll-Beleg-, Etiketten- und Ticketdrucker, ist ein superkompakter, solider und ergonomischer Drucker. Ein eingebettetes NFC-Tag ermöglicht einfache Bluetooth-Verbindungen für die automatische Verbindungsherstellung mit Smart-Geräten mit Apple iOS, Android Symbian und Windows, inklusive Apple MFi iAP2-Zertifizierung. Der SPP-R310 bietet darüber hinaus Auto Switch, eine Funktion zum einfachen automatischen Umschalten zwischen iOS-Modus und Bluetooth-Standardmodus. Bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s (Belegdruck) bietet er eine Druckauflösung von 203 dpi. Der SPP-R310 hat eine Akkulaufzeit von 24 Stunden für den kontinuierlichen Druck von bis zu 253 Metern (111 Rollen Papier mit 50 mm Durchmesser). Er verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,8 Metern und ist im entsprechenden Schutzgehäuse wasser- und staubgeschützt (IP54). Dank des integrierten Temperatursensors kann er in einem extremen Temperaturbereich von +50 °C bis -15 °C betrieben werden. Der mobile 3-Drucker ist unter härtesten Bedingungen einsatzbereit.
BIXOLON SPP-R310 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale
Papierendensensor
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
50 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
385 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,88*
€ 330,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,66*
€ 324,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,72*
€ 315,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,69*
€ 311,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,89*
€ 285,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.