Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-L3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8667389
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L3000WKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der SPP-L3000 ist ein kompakter mobiler Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 3 Zoll (80 mm) Druckbreite, der hochwertige Konnektivität und Etikettierung unterstützt. Ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Lieferketten-Etikettierung, Einzelhandel-Etiketten, Lieferungs-Fakturierung und mehr dank seiner robusten und leichten Konstruktion mit einfach zu öffnendem Peeler und LC-Display. Durch nahtlose Drahtlos-Konnektivität mit Dual-Band-WLAN (5 GHz und 2,4 GHz), Bluetooth 4.1 Classic und LE-Unterstützung bietet der SPP-L3000 Premium-Leistung. Konstant hochwertige Druckfunktionen für Tablets, Smartphones oder PDAs sind gewährleistet durch die Eignung für die Verwendung mit allen gängigen Betriebssystemen, einschließlich Android, iOS und Windows durch den Einsatz der hochentwickelten SDKs (Software Development Kits) von BIXOLON. Der SPP-L3000 ist ein leichter und robuster Drucker, geprüft für einen Fall aus einer Höhe von 2,1 m auf Beton und mit Schutzklasse IP54. Die schnelle Verarbeitung sorgt für Druckgeschwindigkeiten bis zu 127 mm/s mit einer Druckauflösung von 203 dpi für Texte, Grafiken, Barcodes und QR-Codes von hoher Qualität.
BIXOLON SPP-L3000 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-C
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 7 x Bitmapped BPL-C
Funktionen
Ohne Abziehfolie, Etikettensensor, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Peeler, LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, Intelligent Mail Barcode, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Druckermerkmale
Papierendensensor, Smart Media Detection
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Etiketten
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
66 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubabweisend
Zubehör im Lieferumfang
Gurtband
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.9 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
694 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,60*
€ 704,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,96*
€ 677,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,39*
€ 647,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,82*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,55*
Zubehör
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 79,95*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,11*
Zubehör
Bixolon
PLC-L3000/STD
ab € 68,50*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,37*
Zubehör
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 21,30*
Zubehör
Bixolon
PBP-S300/STD
ab € 44,52*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000R/STD
ab € 105,27*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000P1/STD
ab € 23,12*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,71*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,91*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,67*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,08*
Zubehör
Bixolon
PUC-1000/STD
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.