Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R210 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8663477
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R210KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON SPP-R210 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 90 mm/Sek. - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Ohne Abziehfolie, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale
Papierendensensor
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Rollenkerndurchmesser
30 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1200 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
3.65 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 7,59*
Zubehör
Bixolon
K409-00009A
ab € 27,34*
Zubehör
Bixolon
KD09-00021A
ab € 8,38*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,88*
Zubehör
Bixolon
PBD-R200II/STD
ab € 21,17*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 25,88*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,60*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,13*
Zubehör
Bixolon
PLC-R210/STD
ab € 21,20*
Zubehör
Bixolon
PPC-R210/STD
ab € 8,95*
Zubehör
Bixolon
PQC-R200/STD
ab € 117,54*
Zubehör
Bixolon
PQD-R210/STD
ab € 8,61*
Zubehör
Bixolon
PSD-R210/STD
ab € 30,46*
Zubehör
Bixolon
PVH-R210/STD
ab € 31,48*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 23,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.