Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Confidex Silverline Slim II MR6-P ETSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8640711
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10026765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Kein Etikett fehlt, so dass Sie immer alles zur Hand haben, was Sie brauchen!
Zebra Confidex Silverline Slim II MR6-P ETSI - Polyethylenterephthalat (PET) - Acrylkleber - 1300 micron -, EPC Class 1 Gen 2, ISO/IEC 18000-6C, 865-869 MHz, 128-Bit - weiß - 100 x 13 mm 600 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 600) RFID-Etiketten - für ZT400 Series ZT410, ZT411, ZT420, ZT421
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
0.7 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IP68
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
100 x 13 mm
Medientyp
RFID-Etiketten
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Wasserbeständig, chemikalienbeständig, waschbar
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
600
Medienstärke
1300 micron
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
600 Etikett(en)
Klebstofftyp
Acrylkleber
RFID
RFID Specification
EPC Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6C, 865-869 MHz, 128-Bit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra ZT400 Series ZT410, ZT411, ZT420, ZT421
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 294,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7113701
€ 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.