Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA32UCG-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8613915
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     PA32UCG-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Es ist Zeit, den ASUS ProArt Display PA32UCG-K zu erleben - den HDR-1600-Monitor mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120Hz. Seine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung liefert 1600cd/m² Maximalhelligkeit und 1000cd/m² im Dauerbetrieb ohne Partial-Patch-Limitierung sowie einen atemberaubenden Farbunterschied von Delta E < 1. Zusätzlich sorgen eine bequeme Hardware-Kalibrierung und vielfältige Anschlussmöglichkeiten per HDMI (v2.1) und Thunderbolt 3 für nahtlose und effiziente Kreativ-Workflows - perfekt für Content-Ersteller.
ASUS ProArt PA32UCG-K - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - 3xHDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.64 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbanpassungsmodus, Farbtemperatur Auswahl, HLG-Gamma, 10-bit Farbtiefe, CalMAN Verified, Multiple HDR-Modus, ProArt Preset, Dynamically Local Dimming, Dolby Vision
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
1600 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
72.7 cm x 24 cm x 47 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI1: 120 Hz, HDMI2: 60 Hz, Thunderbolt 3: 120 Hz)
Pixelpitch
0.1845 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
180 - 264 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium Pro
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 1400
Farbraum
100% sRGB, 85% Rec 2020, 98% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x Kabel Thunderbolt 3
Zubehör im Lieferumfang
Abnehmbare Abdeckung, X-Rite Kalibrator
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
59.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
55 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
60 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
59.6 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Thunderbolt 3 ¦ 3 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 3 x USB 3.0 Downstream ¦ Kopfhörer ¦ USB-C mit Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 47 cm - Gewicht: 14.64 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 9.3 cm - Höhe: 42.6 cm - Gewicht: 9.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
92.3 cm
Transporttiefe
38.6 cm
Transporthöhe
52.5 cm
Transportgewicht
19.8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.049,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.207,71*
€ 3.817,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.184,83*
€ 3.789,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.109,58*
€ 3.700,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.067,71*
€ 3.650,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.049,90*
€ 3.629,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.