Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 24 Video Conferencing Monitor C2422HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8609150
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2422HE
EAN/GTIN:
     5397184504895
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Für eine einfache und effizientere Zusammenarbeit mit Kollegen sorgt der Dell-Monitor C2422HE, der speziell für Videokonferenzen konzipiert ist. Der Monitor besitzt eine leistungsstarke Kamera mit 5 Megapixeln, die gestochen scharfe und detailreiche Bilder liefert und im Monitorrahmen versenkt werden kann, wenn sie nicht benötigt wird. Die hochwertigen 5-Watt-Lautsprecher sorgen für einen glasklaren Klang und machen den C2422HE zu einem perfekten Monitor für Kommunikation und Kollaboration.
Dell 24 Video Conferencing Monitor C2422HE - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie - für Latitude 5320, 5520; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.12 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.864 cm x 18.5 cm x 40.408 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
92.56
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, cable management panel
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.2 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
195 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.2 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Kopfhörer ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ DisplayPort-Ausgang (MST)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 40.408 cm - Gewicht: 6.12 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 5.124 cm - Höhe: 38.315 cm - Gewicht: 4.33 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.82 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
140 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,90*
€ 408,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 725,26*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 700,83*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 705,20*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 628,89*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 789,52*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 984,60*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 763,44*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 797,73*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 688,26*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.033,29*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 876,63*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 985,75*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.371,33*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.640,91*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.088,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.