Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD370NW Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8599941
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0941-07G
EAN/GTIN:
     4713494650953
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der AD370NW ist ein 70-Seiten-pro-Minute Duplex- und Dokumentenscanner, der schnell, zuverlässig und kostengünstig für Unternehmen ist, bei denen das Scannen von ID-Karten, Visitenkarten, Dokumenten oder anderem schweren Kartengrammatur aus Kunststoff erforderlich ist. Eingebettet in einen von Avision entwickelten Bildverarbeitungsprozessor kann das gescannte Bild automatisch beschnitten, begradigt und mit höherer Geschwindigkeit optimiert werden.
Avision AD370NW - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4/Legal - 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 70 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 15000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.1 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.1 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu Legal (216 x 356 mm)
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
9 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.15 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
35 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager 2, Nuance PaperPort 14, Avision AvScan X
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
15000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
70 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 140 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 70 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
70 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, integrierter LCD-Bildschirm, umkehrbare Rolle, integrierte Bildkomprimierungstechnologie (Avision VM3)
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, Multi-PDF, PPT, DOCS
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
68 cm
Höhe
23.9 cm
Gewicht
4.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1 ¦ Gigabit LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,43*
€ 806,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,61*
€ 789,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,45*
€ 774,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 347,38*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,93*
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.