Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD120 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8595197
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     DL-1707B
EAN/GTIN:
     4719868539527
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der AD120 kombiniert einen Flachbettscanner mit einem 50-seitigen ADF und bietet eine kompakte und kostengünstige Scanlösung für das Scannen mit 25 Seiten/Minute bei einer Auflösung von 300 dpi in Farb- oder Schwarzweiß-Ausgabe.
Avision AD120 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 216 x 3000 mm - 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 2000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 356 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
5 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.9 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
24 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Avision Button Manager 2, ScanSoft PaperPort 14 SE, Avision AvScan X
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Windows 8 / 8.1 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/7/8/8.1/10 - Core 2 Duo - 1 GHz (USB)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
2000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16 Bit (64k Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8-Bit (256 Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Error Diffusion
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, TIFF, PDF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, PPT
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
40.2 cm
Höhe
11.2 cm
Gewicht
2.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 348,76*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,77*
Zubehör
Avision
002-8516-0-SP
ab € 11,71*
Zubehör
Avision
002-7348-0-SP
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.