| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8541037 Herst.-Nr.: 5201-05 EAN/GTIN: 3026985201055 |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder im Handel, ob im Betrieb oder zu Hause, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus. DYMO - Vinyl - glänzend - grün - Rolle (1 cm x 3,7 m) Etiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Grün | Media | Mediengrößen | Rolle (1 cm x 3,7 m) | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Vinyl | | Medienfarbe | Grün | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, Prägeband, Schriftprägeband, dymo prägeband 9mm, prägeband dymo, prägeband 9mm |
| | |
| |