Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZe 231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8495894
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE231M5
EAN/GTIN:
     4977766802796
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-231 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbstklebenden Etiketten nicht nur extremen Temperaturen stand, sondern sind zudem UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie geeignet. Das laminierte TZe-231 Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist optimal zu Hause, im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen einsetzbar. Mit ihm können Sie Ordner, Briefkästen, Regale, Kabel, USB-Sticks und vieles mehr beschriften.
Brother TZe-231 - Klebstoff - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) laminiertes Band (Packung mit 5) - für P-Touch PT-1010, 1090, 1230, 1280, 1290, 1880, 1950, 2100, 2430, 2700, 3600, 7100, 9500
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 8 m)
Medientyp
Laminiertes Band
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Merkmale
Hitzebeständig, wasserbeständig, abriebbeständig, chemikalienbeständig
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P-Touch PT-1000, PT-1010, PT-1090, PT-1180, PT-1180HK, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1700, PT-1880, PT-1950, PT-1950VP, PT-2100, PT-2100VP, PT-2200, PT-2430PC, PT-2460, PT-2500, PT-2500PC, PT-2600, PT-2700, PT-3600, PT-7100, PT-7100VP, PT-9500, PT-9500pc, PT-9600
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PT-H500
ab € 90,25*
Zubehör
Brother
PT-P750W
ab € 99,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.