Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B-FP2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8485687
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die leistungsstarke Systemarchitektur verbessert die Leistung des B-FP2D und ist gleichzeitig zukunftssicher. Mit seiner Betriebssystemarchitektur kann dieser mobile Drucker auch mit den Technologiestandards und -anforderungen Schritt halten.
Toshiba TEC B-FP2D - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, NFC, Bluetooth 2.1 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, TPCL, Comtec Printer Control Language (CPCL), BCI, SPBL
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, NFC, Bluetooth 2.1 EDR
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), Plessey, RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI
Schriftarten
Outline, Price, Bitmap
Druckermerkmale
Flacher Kopf
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
6 cm Rolle
Medientyp
Etiketten, Empfangsetiketten, Beschriftungsetiketten
Max. Druckbreite
54 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Drucklänge
995 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
26 mm
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2500 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
460 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,89*
€ 616,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,05*
€ 595,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,79*
€ 541,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
18221165398
ab € 62,10*
Zubehör
Toshiba
18221165396
ab € 17,37*
Zubehör
Toshiba
10021165278
ab € 19,30*
Zubehör
Toshiba
18221165273
ab € 83,87*
Zubehör
Toshiba
18221165274
ab € 333,05*
Zubehör
Toshiba
7FM07541000
ab € 80,62*
Zubehör
Toshiba
18221165428
ab € 83,68*
Zubehör
Toshiba
18221165429
ab € 203,50*
Zubehör
Toshiba
7FM07555000
ab € 15,29*
Zubehör
Toshiba
18221165442
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.