Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PN30U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8484694
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0307
EAN/GTIN:
     4042485598883
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der Plustek SmartOffice PN30U ist eine einfach bedienbare, netzwerkbasierte Scanlösung für den Austausch von gescannten Dokumenten. Ganz entsprechend den Anforderungen von heutigen, standortübergreifenden und globalen Umgebungen bietet er eine hohe Scan-Geschwindigkeit und Bildqualität sowie eine hervorragende Papierverarbeitung. Zusätzlich gewährleistet das kompakte Gerät eine einfache Integration und Kompatibilität mit Dokumentenscan-Anwendungen. Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, bewältigt er dank seiner Scangeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Minute in Farbe (200 & 300 dpi) mühelos auch große Vorlagenmengen oder routinemäßige, tägliche Scanaufgaben.
Plustek SmartOffice PN30U - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 5080 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Seiten) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 5080 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5080 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Seiten
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader Sprint, Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, Plustek MacAction
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 200 dpi (Rückseite) ¦ 60 Bilder/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
30 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Blank Page Removal, Auto Crop, Auto Deskew, Ultrasonic Multi Feed Detection, Auto Threshold, automatische Bilddrehung, Advanced One-Button Scanning
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, TIFF, PDF
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.3 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.66 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
27-K58-0201A110
ab € 20,33*
Zubehör
Plustek
27-K58-0225A110
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.