Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 6ZA18AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA18AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA18AE Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     C1002-8464128
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZA18AE
EAN/GTIN:
     0193905589876
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Druckköpfe arbeiten mit Ihrem HP Tintentanksystem und Original HP Tinten. Drucken Sie weiter mit Druckköpfen, die richtig einrasten und für HP Premiumqualität und Zuverlässigkeit sorgen.
HP - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Druckkopf - für Ink Tank 11X; Smart Tank 5105, 51X, 67X; Smart Tank Plus 55X, 57X; Smart Tank Wireless 51X
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Ink Tank 115, 116, 315, 316, 319 ¦ HP Ink Tank Wireless 410, 415, 416, 419 ¦ HP Smart Tank 500, 5105, 515, 516, 517, 530, 615, 670, 675 ¦ HP Smart Tank Plus 551 Wireless, 555, 555 Wireless, 559, 570 Wireless, 570 Wireless All-in-On, 571 Wireless, 651 Wireless, 655, 655 Wireless ¦ HP Smart Tank Wireless 450, 455, 457, 514, 516, 519
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.