Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-P300BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8426706
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP300BTRE1
EAN/GTIN:
     4977766801102
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch Cube ist das eigens für Smartphone/Tablet konzipierte Modell aus dem Bereich der P-Touch Beschriftungsgeräte. Die Übertragung erfolgt via Bluetooth.
Brother P-Touch PT-P300BT - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - Bluetooth 2.1 EDR - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Schnittstelle
Bluetooth 2.1 EDR
Schriftschnitt & Effekte
Fett, vertikal, kursiv, horizontale Linien
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße (angepasst)
12 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 laminiertes Band, 12 mm x 4 m, Schwarz auf Weiß
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Batterie
Typ
Typ AAA - Alkalisch
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.