Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8324328
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418473
EAN/GTIN:
     4961311938146
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
ricoh laserdrucker
laserdrucker
Dieser robuste A4-Drucker steigert Ihre Produktivität und hilft Ihrem Unternehmen, kritische Termine einzuhalten. Mit einer Geschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute und einem enormen Papiervorrat eignet sich der Ricoh P 801 hervorragend für Arbeitsgruppen mit hohen Anforderungen an Druckgeschwindigkeit und -volumen. Langlebige Komponenten und ein Toner mit einer besonders hohen Reichweite von 40.000 Seiten minimieren den Wartungsaufwand und ermöglichen praktisch unterbrechungsfreies Drucken. Der fortschrittliche Controller unterstützt auch die Verwendung von unternehmensweiten Workflow-Lösungen wie Streamline NX. Dank der Standardausstattung mit Near Field Communication (NFC) ist auch eine sichere Authentifizierung mit einem Handgriff erledigt.
Ricoh 801 - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Letter - 1200 x 1200 dpi - bis zu 62 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 62 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 60 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Medienhandhabung
500-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
1.3 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Gesamte Medienkapazität
600 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
2600 Blätter
Ausgabefachkapazität
600 Blatt
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Letter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 500 Blätter - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Gewicht: 64 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
775 Watt
Nötige Frequenz
60 Hz
Energierverbrauch Sleep
0.43 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
HP-UX 11.1x, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Windows 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.3 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
36.6 cm
Gewicht
18 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
16600 Seiten
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,23*
€ 1.329,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,75*
€ 1.321,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,84*
€ 1.294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,18*
€ 1.262,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,95*
€ 1.201,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
418478
ab € 88,01*
Zubehör
Ricoh
418481
ab € 123,24*
Zubehör
Ricoh
942025
ab € 128,90*
Zubehör
Ricoh
407863
ab € 259,50*
Zubehör
Ricoh
418475
ab € 201,25*
Zubehör
Ricoh
407873
ab € 146,21*
Zubehör
Ricoh
942024
ab € 115,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.