Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ600 Series ZQ630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8320346
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ63-AUFAE11-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die ZQ600-Serie baut auf der beliebten QLn-Plattform von Zebra auf und macht sie noch besser: Mit einem innovativen Design und moderner Technologie, die in Bezug auf Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit große Maßstäbe setzen. Minimieren Sie Ausfallzeiten und stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker nicht aussetzt - mit fortschrittlicher Akkutechnologie, einer höheren Akkukapazität und einer Schnellaktivierungsfunktion. Dank eines großen Farbdisplays mit Symbolen erkennen Sie den Druckerstatus auf einen Blick. Mitarbeiter freuen sich auf zuverlässige Drahtlosverbindungen per 802.11 ac und Bluetooth 4. Verbessern Sie die Lagerverwaltung und Logistik mit dem mobilen Drucker ZQ630. Der mobile Drucker ZQ630 wurde zwar für den Druck einer großen Anzahl von Etiketten konzipiert, gibt jedoch auch Belege aus. Er lässt sich leicht zugänglich an einem Gabelstapler in einem Lager befestigen.
Zebra ZQ600 Series ZQ630 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - USB, NFC, RS232C, Bluetooth 4.1 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, EPL, Extensible Mark-up Language (XML), Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Enthaltene Schriftarten
25 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Bildschirmauflösung
288 x 240
Funktionen
Label Taken Sensor (LTS), Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD, RFID-Lese-/Schreibgerät
Schnittstelle
USB, NFC, RS232C, Bluetooth 4.1 LE
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed
Druckermerkmale
XML-fähiges Drucken
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,1 - 11,2 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Endlosetiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm x 813 mm
Max. Drucklänge
813 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm, 34.9 mm
Zulässige Medienstärke
0.058 mm - 0.15 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
12.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Schulterriemen
Kennzeichnung
CSA, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, VCCI Class B, IP43, IEEE 802.11r
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Link-OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
6800 mAh
Enthalten
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
18.7 cm
Höhe
8.25 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x RS-232C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,83*
€ 1.204,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,99*
€ 1.198,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,67*
€ 1.163,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,92*
€ 1.141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,83*
€ 1.107,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.