Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments MP-B30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8296215
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22402114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Seiko Instruments MP-B30 - Etikettendrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - bis zu 127 mm/Sek. - USB, Bluetooth, Wi-Fi - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Funktionen
Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Normalpapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
51 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Kennzeichnung
VCCI, FCC, IP54
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-22 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
395 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.