Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser 150nw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8240397
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZB95A#B19
EAN/GTIN:
     0193015507128
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Arbeiten Sie effizient mit einem kleinen, kompakten Laserdrucker, dem weltweit kleinsten seiner Klasse. Drucken und scannen Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Color Laser 150nw - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi 4 Seiten/Min. (Farbe) - bis zu 18 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Anz. an Nutzern
1 - 5 Nutzer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
600 x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
SPL (Samsung Printer Language)
Max. Auflösung (Farbe)
600 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 19 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. - color (ISO) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Druckermerkmale
Wireless Direct Print, Rendering Engine for Clean Page (ReCP) Technology, Mopria-zertifiziert, Automatisches Ausschalten
AirPrint-fähig
Ja
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB / 64 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
150 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, glänzendes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
50 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Quecksilberfrei
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb)
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, cUL, GS, ANSI C63.4-2009, CECP, GB 9254-2008, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
282 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
27 Watt
Energierverbrauch Sleep
1 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.2 cm
Tiefe
30.9 cm
Höhe
21.15 cm
Gewicht
10.04 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
100-500 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47.1 cm
Tiefe (Versand)
41.3 cm
Höhe (Versand)
30.5 cm
Gewicht (Versand)
12.52 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.