| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8184410 Herst.-Nr.: 3630B001AA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon PF-04 - 1200 dpi - Druckkopf - für imagePROGRAF iPF650, iPF670, iPF680, iPF760, iPF765, iPF770, iPF780, iPF785, iPF850 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Druckkopftyp | 1200 dpi | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF650, iPF655, iPF670 MFP L24, iPF680, iPF750, iPF755, iPF760, iPF765, iPF770 MFP L36, iPF770 MFP L36e, iPF780, iPF785, iPF850, iPF850 MFP M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Großformatdrucker, Plotter, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |