Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E331 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8168716
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE331XEWXXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Citizen CL-E331 erweitert die Etikettendruckerfamilie CL-E300. Schnell, präzise und einfach in der Handhabung, druckt er mit einer hohen Auflösung von 300 dpi. Ein Vorteil, wenn eine gestochen scharfe und detaillierte Ausgabe erforderlich ist. Der CL-E331 bedruckt selbst kleinste Etiketten. Seine Bandbreite reicht von kleinen Etiketten bis hin zu detaillierten Reagenzglas-Etiketten. Er ist optimal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet, in denen es um die Einhaltung von Sicherheitsstandards und das Erreichen von Effizienzzielen geht, so im Gesundheitswesen, in der Fertigung und im Einzelhandel. Zusätzlich zum Drucken mit hoher Auflösung überzeugt der CL-E331 durch starke Leistung im Thermotransfer- und Thermodirektdruck.
Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, RS232 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL II
Funktionen
Black Mark-Sensor, Spaltsensor, doppelte Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, RS232
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Druckermerkmale
Hi-Lift-Metallmechanismus, ClickClose-Verschluss
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,5 - 11,8 cm)
Medientyp
Endlosetiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
125 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Zulässige Medienstärke
0.0635 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
26.6 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
2.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,90*
€ 500,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,82*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,07*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,28*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,33*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,83*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,42*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,51*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,74*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.