Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek eScan A280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8159110
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0301
EAN/GTIN:
     4042485638824
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Beginnen Sie mit dem Scannen in wenigen Minuten! Speichern Sie wiederkehrende Scan-Aufgaben einfach als Button.
Plustek eScan A280 - Enterprise - Dokumentenscanner - CCD - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 2000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, LAN, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten, Scannen an USB, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader Sprint 12
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
2000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
20 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 20 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
20 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
20 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
7-Zoll-Touchscreen-TFT-Display
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
2.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ USB 2.0 (Host)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,15*
€ 677,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,80*
€ 670,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,23*
€ 659,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,51*
€ 645,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,45*
€ 611,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,87*
Zubehör
Plustek
0300
ab € 475,19*
Zubehör
Plustek
0302
ab € 663,36*
Zubehör
Plustek
0286
ab € 638,70*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 127,17*
Zubehör
Plustek
Z-0058
ab € 20,03*
Zubehör
Plustek
Z-27-541-0225A140
ab € 26,40*
Zubehör
Plustek
Z-27-54A-0221A120
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.