Der SmartOffice PS406U Plus Dokumentenscanner ermöglicht schnelles digitalisieren und archivieren von einer Vielzahl von Vorlagenarten. Dank der One-Touch Funktionstasten in Kombination mit der mitgelieferten Software DocActionII können unterschiedliche Scanaufträge mit nur einem Tastendruck gestartet werden. Der neue Vorlageneinzug mit einer Kapazität von bis zu 100 Seiten macht ihn ideal geeignet auch für umfangreiche Scanvorhaben.
Plustek SmartOffice PS406U Plus - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 5080 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Server |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 5080 mm |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 5080 mm |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 24 Watt |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, Plustek MacAction |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 |
| Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 2 GHz - RAM 1 GB - HD 800 MB |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN |
| Kapazität | 4000 Scanvorgänge/Tag |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Graustufe (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Graustufe (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Schwarz & Weiss (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Schwarz & Weiss (Rückseite) - A4 - 300 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Funktionen der Tasten im Bedienfeld | Scan-to-PDF |
| Graustufentiefe | 16-Bit (64K Graustufen) |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Scanner-Merkmale | Ultrasonic Double Feed Detection, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung |
| Scansensor-Typ | Dual CIS |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 31.87 cm |
| Tiefe | 23.07 cm |
| Höhe | 22.83 cm |
| Gewicht | 2.7 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB 2.0 ¦ USB 2.0 (Host) |