Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141250
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12880C
EAN/GTIN:
     3329680128802
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Pollen - Papier - Kastanienbraun - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Kastanienbraun
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,07*
€ 73,8633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,70*
€ 71,043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,28*
€ 68,1632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,29*
€ 59,8451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5885C
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12580C
ab € 4,42*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1380C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2380C
ab € 3,95*
Zubehör
Clairefontaine
5888C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5880C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5881C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5882C
ab € 3,64*
Zubehör
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
1280C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1480C
ab € 1,76*
Zubehör
Clairefontaine
1580C
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.