Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141246
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12580C
EAN/GTIN:
     3329680125801
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - Kastanienbraun - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Braun
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Kastanienbraun
Merkmale
Säurefrei, ph-neutral
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5885C
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12880C
ab € 46,59*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1380C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2380C
ab € 3,95*
Zubehör
Clairefontaine
5888C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5880C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5881C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5882C
ab € 3,64*
Zubehör
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
1280C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1480C
ab € 1,76*
Zubehör
Clairefontaine
1580C
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.