Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück bordeaux
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1280C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1280C
EAN/GTIN:
     3329680012804
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.0013 kg
Farbe:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Höhe:
95 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 1,74*
€ 3,17*
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 3,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5885C
ab € 2,62*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12580C
ab € 4,44*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12880C
ab € 46,79*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1380C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2380C
ab € 3,92*
Zubehör
Clairefontaine
5888C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5880C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5881C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5882C
ab € 3,64*
Zubehör
Clairefontaine
5886C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
1480C
ab € 1,76*
Zubehör
Clairefontaine
1580C
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.