Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic ColorPro VP2458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8138842
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VP2458-US
EAN/GTIN:
     0766907992519
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der ViewSonic VP2458 ist ein Full-HD-Monitor der Profiklasse, der speziell für professionelle Anwender entwickelt wurde. Die SuperClear IPS-Panel-Technologie bietet einen weiten Betrachtungswinkel und unglaublich lebendige Farben, und das 4-seitige rahmenlose Design sorgt für ein nahtloses Betrachtungserlebnis bei Multi-Monitor-Setups. Darüber hinaus bietet dieser Monitor mit seinen fortschrittlichen ergonomischen Funktionen zum Neigen, Schwenken, Drehen und zur Höhenanpassung ein komfortables Betrachtungserlebnis und lebendige Bilder, egal aus welchem Blickwinkel. Zu den umfangreichen Anschlussmöglichkeiten gehören VGA, HDMI und DisplayPort, sodass Sie eine Vielzahl von HD- und Analoggeräten anschließen können - heute und in Zukunft.
ViewSonic ColorPro VP2458 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 7 ms - HDMI, VGA, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
ErgoDesign, SuperClear, rahmenlos, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
14 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.9 cm x 21.5 cm x 42.37 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
55 - 90 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
100% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x USB 3.1 Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cTUVus, DisplayPort 1.2, Mexico Energy label, Mexico CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
19.5 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ 2 x USB 3.1 Downstream (Typ A) ¦ USB 3.1 Upstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 31.1 cm - Gewicht: 3.1 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 21.5 cm - Höhe: 42.37 cm - Gewicht: 5.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69 cm
Transporttiefe
38 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
8.6 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.