Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Tastatur- / Maus-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schloss-Set für Stahlblechtür LOCK-KLV
Schloss-Set für Stahlblechtür LOCK-KLV
Artikel-Nr.:
     C1002-7974693
Hersteller:
     ABL Electronics
Herst.-Nr.:
     1789-30
EAN/GTIN:
     4015081742479
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Verteilertür
ABL - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 9.1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Kabel
Länge
9.1 m
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo eaton, klingeltrafo
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
1788-10
ab € 41,67*
Zubehör
Eaton
178802
ab € 32,70*
Zubehör
Eaton
178808
ab € 35,18*
Zubehör
Eaton
178834
ab € 102,16*
Zubehör
Eaton
178830
ab € 95,86*
Zubehör
Eaton
178815
ab € 52,99*
Zubehör
Eaton
178809
ab € 80,84*
Zubehör
Eaton
178811
ab € 91,97*
Zubehör
Eaton
178819
ab € 80,86*
Zubehör
Eaton
178820
ab € 38,14*
Zubehör
Eaton
178821
ab € 119,30*
Zubehör
Eaton
178835
ab € 157,52*
Zubehör
Eaton
178837
ab € 169,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.