Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 120 Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-120Y Druckerpatrone Original Gelb
Canon PFI-120Y Druckerpatrone Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-7659165
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2888C001AA
EAN/GTIN:
     0013803303025
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PFI-120 Y - 130 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF GP-200, GP-300, TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon LUCIA
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF GP-200, GP-300, TM-200, TM-200 MFP L24ei, TM-205, TM-300, TM-300 MFP L36ei, TM-300 MFP T36, TM-300 MFP Z36, TM-305, TM-305 MFP T36, TM-305 MFP Z36
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
PFI-101KIT
ab € 131,04*
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 321,55*
Ähnlich
Canon
6267C001AA
ab € 62,48*
Ähnlich
Canon
6269C001AA
ab € 124,02*
Ähnlich
Canon
2885C001
ab € 54,76*
Ähnlich
Canon
2886C001
ab € 54,31*
Ähnlich
Canon
2887C001
ab € 57,16*
Ähnlich
Canon
2884C001
ab € 56,09*
Ähnlich
Canon
2890C001
ab € 101,16*
Ähnlich
Canon
2891C001
ab € 103,23*
Ähnlich
Canon
2892C001
ab € 104,39*
Ähnlich
Canon
2889C001
ab € 114,83*
Ähnlich
Canon
2893C001
ab € 104,28*
Ähnlich
Ampertec
2885C001
ab € 33,11*
Ähnlich
Ampertec
2886C001
ab € 32,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.