Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec PFI-101KIT Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec PFI-101KIT Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Ampertec PFI-101KIT Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77821860
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     PFI-101KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multi pack
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
130 ml
Volumen Farbtinte
130 ml
Ersatz für
PFI-101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,14*
€ 221,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,14*
€ 204,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,70*
€ 191,23
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 154,00*
€ 183,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,92*
€ 168,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,03*
€ 155,93
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 324,67*
Ähnlich
Canon
6267C001AA
ab € 62,41*
Ähnlich
Canon
6269C001AA
ab € 123,94*
Ähnlich
Canon
2885C001
ab € 54,82*
Ähnlich
Canon
2886C001
ab € 54,51*
Ähnlich
Canon
2887C001
ab € 57,37*
Ähnlich
Canon
2884C001
ab € 56,14*
Ähnlich
Canon
2888C001
ab € 56,57*
Ähnlich
Canon
2890C001
ab € 100,44*
Ähnlich
Canon
2891C001
ab € 103,85*
Ähnlich
Canon
2892C001
ab € 106,90*
Ähnlich
Canon
2889C001
ab € 115,74*
Ähnlich
Canon
2893C001
ab € 104,18*
Ähnlich
Ampertec
2885C001
ab € 33,13*
Ähnlich
Ampertec
2886C001
ab € 32,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.