Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC X24P1/GR LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7643913
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     X24P1/GR/EUR
EAN/GTIN:
     4038986146555
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einer Auflösung von 1920 x 1200 eignet sich der 3-seitig rahmenlose 24" Zoll große X24P1 perfekt für Produktivitätsaufgaben (Tabellenkalkulationen, Texte). Der X24P1 verfügt über einen vielfach verstellbaren Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung und Pivot-Fähigkeit. Zudem verfügt er über VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Eingänge, einen integrierten USB-3.0-Hub und Lautsprecher.
AOC X24P1/GR - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Besonderheiten
Rahmenlos, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Gen.1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.523 cm x 20.296 cm x 53.35 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV GS, GOST, FCC, REACH, DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
17.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17.6 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ DVI ¦ DisplayPort ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ Kopfhörer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
75.2 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
42.2 cm
Transportgewicht
7.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
350
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.