| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7572899 Herst.-Nr.: 133461 EAN/GTIN: 4015867203675 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB-Typ-C-zu-HDMI-Adapter von equip können Sie Ihren Laptop oder MacBook mit USB Type-C an ein HDMI-Display anschließen. Der Videoadapter verfügt über USB Power Delivery, mit der Sie Ihren Laptop mit Strom versorgen können, während Sie Videos an ein HDMI-Display ausgeben. equip - Externer Videoadapter - USB-C - HDMI Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Externer Videoadapter | | Max Auflösung | 4096 x 2160 bei 30 Hz | | Schnittstellen | HDMI ¦ USB 3.0 ¦ USB-C (nur Strom) | | Bustyp | USB-C | Verschiedenes | Länge | 15 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, equip dockingstation, usb-a hdmi adapter, usb-c usb hdmi adapter |
| | |
| |