Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DesignJet T1700dr PostScript


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7476161
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1VD88A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Mit einem 44-Zoll-Drucker (1118 mm), der leistungsstarke Sicherheitsfunktionen, eine hohe Produktivität selbst bei komplexesten Dateien mit dem Adobe PDF-Treiber und helle und präzise Farben bietet, bringen Sie die CAD- und GIS-Farbwiedergabe auf ein neues Niveau. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP DesignJet T1700dr PostScript - 1118 mm (44") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 1118 x 1676 mm - 2400 x 1200 dpi - bis zu 0.55 Min./Seite - Kapazität: 2 Rollen - Gigabit LAN, USB-Host - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
1118 mm (44") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 1200 dpi
Druckersprache
PostScript 3, CALS G4, HP GL/2, PDF, TIFF, PDF 1.7, URF, JPEG
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 0.55 Min./Seite - Zeichnungen s/w - A1 (594 x 841 mm) ¦ Bis zu 0.55 Min./Seite - Zeichnungen s/w - ANSI D (559 x 864 mm)
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB-Host
Druckermerkmale
Drucken von mobilem Gerät, 128 GB virtueller Speicher
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Mindestgröße der Tintentröpfchen
6 pl
Tintenpatronenkonfiguration
6 Patronen (je 1: Cyan, Magenta, Gelb, Grau, Fotoschwarz, Mattschwarz)
Düsenkonfiguration
6 x 2112 Düsen
Medienhandhabung
2 automatische Rollenzufuhren
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
6 Farben - cyan, magenta, gelb, fotoschwarz, mattschwarz (pigmentiert), grau
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
4 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), 210 x 279 mm, 1118 x 1676 mm
Gesamte Medienkapazität
2 Rollen
Medientyp
Normalpapier, Vinyl, Bondpapier, Folie / Film, Backlit-Papier, transparentes Bondpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbglänzendes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 328 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
1118 mm x 1676 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße
1118 x 1676 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 2 Rollen - 1118 x 1676 mm Gewicht: 60 g/m² - 328 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
TLS, IPsec, 802.1x
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Self-Encrypting Drive (SED)-Unterstützung, Adobe PDF Print Engine
Kennzeichnung
CSA, VCCI, SABS, CCC, EMC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, LVD, EAC, BIS, ACMA, RSM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
100 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Energierverbrauch Sleep
6.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, HP Click, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Standby)
15 dBA
Schallemission (Betrieb)
45 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
180.2 cm
Tiefe
69.5 cm
Höhe
99.8 cm
Gewicht
74 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
195.5 cm
Tiefe (Versand)
77 cm
Höhe (Versand)
71 cm
Gewicht (Versand)
128 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR
Ja
Speicherkapazität
Festplatte
500 GB
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.899,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.140,50*
€ 7.307,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.092,83*
€ 7.250,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.960,20*
€ 7.092,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.899,15*
€ 7.019,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.