Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-W39 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7367454
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H856040
EAN/GTIN:
     8715946642581
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Das kompakte, elegante Design des Epson EB-W39 macht ihn zur idealen Wahl für gestochen scharfe, gut erkennbare Präsentationen und lebendige Video-Inhalte, vor allem dann, wenn Mobilität entscheidend ist. Die lange Lebensdauer der Lampe und die Haltbarkeit, für die Epson bekannt ist, bieten beruhigende Sicherheit bei einem Minimum an Wartung.
Epson EB-W39 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3500 lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/1.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, WLAN-Sperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
315 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EasyMP Network Projection, EasyMP Multi PC Projection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Maße und Gewicht
Breite
30.2 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
2.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.58-1.72
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
84 cm - 813 cm
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Auto Vertical Keystone, EPSON 3LCD-Technologie, dynamischer Modus, Theatermodus
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
15000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHE 210 Watt
Projektionsdistanz
1.68 m - 2.02 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3 - 1.56:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
2280 lm
Helligkeit (Farbe)
3500 lm
Helligkeit (weiß)
3500 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,55*
€ 815,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,63*
€ 790,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,27*
€ 773,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSH856
ab € 84,19*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH856
ab € 243,07*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH856
ab € 101,43*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH856
ab € 160,60*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 115,73*
Zubehör
Epson
V13H010L97
ab € 63,32*
Zubehör
Epson
V13H134A32
ab € 20,88*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,40*
Zubehör
Epson
V12H001K70
ab € 27,05*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 50,18*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 83,08*
Zubehör
Epson
V12H731P01
ab € 100,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.