Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 SECURITY LINE l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7332504
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00864
EAN/GTIN:
     4038816108555
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
IR Emitter
IR-Led
Synergy 21 SECURITY LINE l - Infrarot-Illuminator - AC 85 - 265 V - Außenbereich - 12 Watt - fast weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
1.105 kg
Farbe
Fast weiß
Produkttyp
Infrarot-Illuminator
Produktmaterial
Aluminium
Entfernung
20 m
Lampenkapazität
12 Watt
Winkel
120 Grad
Wellenlänge
850 nm
Erforderliche Spannung
AC 85 - 265 V
Innen-/Außenbereich
Außenbereich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP65-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.