Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-2200 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7311121
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS2200UN1
EAN/GTIN:
     4977766776684
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Brother ADS-2200 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - USB 2.0, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
Scannen an USB, Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Foto
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.7 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.8 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
21 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
35 Seiten/Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.9 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
2.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 2.0 (Host)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CSA3301
ab € 16,59*
Zubehör
Brother
PRKA3001
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.