Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf SATA Adapter Kabel - für 2,5 / 3,5" SATA SSD / HDD Laufwerke - 10 Gbit/s - USB 3.1 - SATA zu USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7265498
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31C2SAT3
EAN/GTIN:
     0065030872805
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Dieses USB-C -zu-SATA-Adapterkabel gewährt Ihnen schnellen und einfachen Zugriff auf die Daten Ihrer 2,5/3,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke und Festplatten. Das Adapterkabel erlaubt Ihnen den direkten Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-Computers mit USB-C an ein SATA-Laufwerk sowie den Zugriff darauf über ultraschnelles USB 3.1 Gen. 2 (bis zu 10 Gbit/s). Es ist das ideale Zubehörteil für Ihr Dell XPS, MacBook, Chromebook oder sonstige USB Type-C -fähige Geräte.
StarTech.com USB-C auf SATA Adapter Kabel - für 2,5 / 3,5" SATA SSD / HDD Laufwerke - 10 Gbit/s - USB 3.1 - SATA zu USB Adapter - Speicher-Controller - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz - für P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, UASP-Übertragungsprotokoll, S.M.A.R.T. Unterstützung, TRIM-Support
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel - integriert - 1 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1351
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
80 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.