Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX ERGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7264672
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005179
EAN/GTIN:
     5099206073081
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Dieser fortschrittlichste Logitech Trackball ist ideal geeignet für Trackball-Fans und Anwender, die auf der Suche nach einer Alternative zu Mäusen und Touchpads sind. Sorgt für 20 % weniger Muskelbelastung im Vergleich zu einer handelsüblichen Maus. Die MX ERGO verfügt über ein einzigartiges anpassbares Scharnier für personalisierten Bedienkomfort sowie die neueste Tracking-, Scrolling- und Energiemanagement-Technologie. Logitech FLOW ermöglicht mühelose Steuerung über mehrere Computer hinweg.
Logitech MX ERGO - Trackball - optisch - 8 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.98 cm
Tiefe
13.25 cm
Höhe
5.14 cm
Gewicht
259 g
Gerätetyp
Trackball
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.12
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
4 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Logitech Advanced Optical Tracking
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
440 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.