Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Cloud Home WDBVXC0040HWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7264465
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVXC0040HWT-EESN
EAN/GTIN:
     0718037848242
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
My Cloud Home lässt sich mühelos bedienen und wird zu Hause direkt an Ihren WLAN-Router angeschlossen, damit Sie Ihre gesamten digitalen Inhalte an einem zentralen Ort speichern können. Legen Sie automatisch Backups der Fotos und Videos von Ihrem Smartphone an und sichern und synchronisieren Sie die Daten Ihrer PCs, Mac-Computer und Cloud-Konten bequem über das Netzwerk.
WD My Cloud Home WDBVXC0040HWT - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 4 TB - HDD 4 TB x 1 - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.3 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
17.55 cm
Gewicht
1.05 kg ()
Farbe
Weiß
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Gemeinsamer Dateizugriff, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung
Data Link Protocol
1GbE
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Directive 2002/95/EC, NRCAN
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
1 x 4 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
1 GB DDR3L
Installierte Prozessoren
RTD1295PB-CG 1.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 93,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 104,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,37*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 69,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,64*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,08*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 86,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.