Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverCreations sceyeX A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7246542
Hersteller:
     SilverCreations
Herst.-Nr.:
     9630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
sceyeX A3 ist eine professionelle Lösung für Dokumente in allen Größen und Formaten bis hin zu A3. Etablierte Scanqualität kombiniert mit der hohen Automatisierung des Pro-Pakets - jetzt auch für Großformatiges. Mit der hohen Auflösung der sceyeX A3 (10 Megapixel) und der integrierten Texterkennung wird die vollautomatische Konvertierung ganzer A3 Seiten ins PDFplus Format möglich. sceyeX A3 scannt flexibel jedes Format - vom kleinen Notizzettel bis zu A3-Formularen - entfernt dabei vollautomatisch jeden unnötigen Rand und dreht das Dokument gerade.
SilverCreations sceyeX A3 - Digitale Dokumentenkamera - Farbe - 10 MP - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
0.74 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Digitale Dokumentenkamera
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
10 MP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,62*
€ 836,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,04*
€ 833,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,83*
€ 829,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,87*
€ 822,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SilverCreations
9620
ab € 590,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.