Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 982X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
HP 982X Magenta Original PageWide-Patrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-7245847
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0B28A
EAN/GTIN:
     0190781050100
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
HP 982X - 116.5 ml - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Enterprise Color 765, MFP 780; PageWide Enterprise Color Flow MFP 785
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.21 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
350 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
116.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Enterprise Color 765dn, MFP 780dn, MFP 780dns ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f, MFP 785z+, MFP 785zs
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner magenta, hp druckerkopf, druckkopf
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.