Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SATA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7243221
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1391528
EAN/GTIN:
     4016139005911
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Das Renkforce SATA III Kabel ist ideal für den Anschluss von schnellen SATA III Festplatten. Damit werden bis zu 6 GBit/s Datenübertragungsraten erreicht. Das Kabel ist natürlich abwärtskompatibel zum SATA 300 Standard. Der extrem kurze Stecker macht eventuell benötigte Winkelstecker bei beengten Platzverhältnissen überflüssig.
Renkforce - SATA-Kabel - Serial ATA 150/300/600 - SATA (W) zu SATA (W) - 50 cm - eingerastet, flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet, flach, Leiterkabel mit Kupferkern, abschließbarer Anschluss, flexibel
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
50 cm
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
28
Schnittstellengeschwindigkeit
Serial ATA 150/300/600
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Konnektivität
Anschluss
7-poliges Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
7-poliges Serial ATA - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.