Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X317 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7158052
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B0030
EAN/GTIN:
     0734646642552
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung (CMY) im einseitigen Modus bis zu 2.300 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark X317 - Magenta - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS317dn, CX317dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
200 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS317dn, CX317dn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
71B20C0
ab € 86,85*
Sonstiges
Lexmark
71B20Y0
ab € 86,72*
Sonstiges
Lexmark
71B20M0
ab € 86,77*
Sonstiges
Lexmark
71B20K0
ab € 82,02*
Sonstiges
Lexmark
71B0020
ab € 112,93*
Sonstiges
Lexmark
71B0040
ab € 113,21*
Sonstiges
Lexmark
71B0010
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.