Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerkassette Cyan für CS/CX317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Tonerkassette Cyan für CS/CX317 Bild 1
Lexmark Tonerkassette Cyan für CS/CX317 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-71B0020
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B0020
EAN/GTIN:
     734646642545
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Tonerkassette Cyan für CS/CX317

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Erhalten Sie kostenlose Verbrauchsmaterialien mit Lexmark Rewards.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 2300

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 71B0020
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 2300
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 2.300 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Ersatzkassetten: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
  • Gewicht verpackt: 0.2 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 317 dn; CX 317 dn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
71B20C0
ab € 87,56*
Sonstiges
Lexmark
71B20Y0
ab € 87,31*
Sonstiges
Lexmark
71B20M0
ab € 87,17*
Sonstiges
Lexmark
71B20K0
ab € 82,04*
Sonstiges
Lexmark
71B0040
ab € 112,71*
Sonstiges
Lexmark
71B0030
ab € 112,70*
Sonstiges
Lexmark
71B0010
ab € 108,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.