Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments MP-B20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144342
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22402110
EAN/GTIN:
     4950096650923
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Seiko Instruments MP-B20 - Etikettendrucker - Thermozeile - Rolle (5,8 cm) - bis zu 80 mm/Sek. - USB, Bluetooth - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Funktionen
Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
40 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
180 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.