Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes PlushTouch Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7127673
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9287302
EAN/GTIN:
     0043859718931
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Fellowes PlushTouch - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.42 cm
Tiefe
23.81 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial
Gewebe, FoamFusion
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Microban antimikrobieller Schutz, rutschfest
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9252003
ab € 10,39*
Ähnlich
Soennecken
3783
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.