| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187110150 Herst.-Nr.: 3783 EAN/GTIN: 4003630013040 |
| |
|
| | |
| Für bequemeres Arbeiten am Arbeitsplatz. Memory Foam passt sich während der Benutzung optimal an das Handgelenk an und verhindert somit Schmerzen im Handgelenk. Ergonomisch geformtes Mauspad. Reduziert Druckpunkte und verhindert Schmerzen im Handgelenk. Weitere Informationen: | | Form: | oval | Maße: | 25,5 x 2,1 x 21,5 cm (B x H x T) | rutschfest: | Ja | Handgelenkauflage vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Gummi/Lycra | Ausführung des Füllmaterials: | Memoryschaum | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mauspad | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad blau soennecken, handballenauflage maus, soennecken handballenauflage maus, Gelenkauflagen, Mausmatten, Mauspads, Mausunterlagen, Mousepads |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,84* | € 10,50* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,37* | € 10,95* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,72* | € 17,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,74* | € 17,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,87* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|