Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4249L-910-005139
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005139
EAN/GTIN:
     5099206073029
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Vorzeige-Maus von Logitech bietet versierten Fachleuten, die auf Produktivität setzen, ein optimales Steuerungserlebnis. Neben einer Reihe fortschrittlicher Funktionen bietet die MX Master 2S Logitech Flow für die übergangslose Steuerung von mehreren Computern, erweitertes Scrolling, Hochpräzisionsabtastung auf allen Oberflächen, und ein fantastisches Design. Optimiert für Windows und Mac.
Logitech MX Master 2S - Maus - Laser - 7 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - USB Logitech Unifying Empfänger - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.57 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
4.84 cm
Gewicht
145 g
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
USB Logitech Unifying Empfänger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 8 oder höher, Windows 10 oder aktuellere Version
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
70 Tage
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Logitech Darkfield Laser Tracking, Logitech Unifying-Empfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 4.000 dpi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
284
pro Stück
€ 7,50*
ab € 80,24*
€ 100,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 95,39*
€ 117,35*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 95,59*
€ 117,36*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 94,88*
€ 119,67*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 98,10*
€ 120,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.