| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6975984 Herst.-Nr.: CV0045A EAN/GTIN: 4052792040678 |
| |
|
| | |
| Der Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI/DVI/DisplayPort Adapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI/DVI/DisplayPort Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC's. Unterstützt durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z. B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit HDMI/DVI/DisplayPort Anschluss an einem Macbook oder Macbook Pro von Apple. LogiLink - Externer Videoadapter - Mini DisplayPort - DVI, HDMI, DisplayPort Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Externer Videoadapter | | Besonderheiten | HD/4k Ready, Mini DisplayPort betrieben | | Max Auflösung | 3840 x 2160 bei 30 Hz | | Bustyp | Mini DisplayPort | | Schnittstellendetails | Mini DisplayPort (Stecker) ¦ HDMI (Buchse) ¦ DVI-D (Dual-Link) (Buchse) ¦ DisplayPort (Buchse) | Verschiedenes | Breite | 24 cm | | Tiefe | 6 cm | | Höhe | 1.5 cm | | Gewicht | 50 g | | Kennzeichnung | EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 55032:2015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi mini displayport, displayport kabel auf dvi |
| | |
| |