Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan S1934H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6966137
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S1934H-GY
EAN/GTIN:
     4995047049227
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der FlexScan S1934H im bewährten 5:4-Format brilliert mit seinem perfekt entspiegelten IPS-Panel und flimmerfreier LED-Technik.
EIZO FlexScan S1934H - LED-Monitor - 48.1 cm (19") - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.6 kg
Farbe
Grau
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.1 cm (19")
Besonderheiten
HDCP, Auto EcoView, Auto Brightness Control, EyeCare Utility, flimmerfreie Technologie
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.5 cm x 20.5 cm x 40.65 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024
Pixelpitch
0.293 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 64 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hoch-/Querformatmodus
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel ¦ 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ¦ 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
9 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
EIZO ScreenSlicer, EIZO ScreenManager Pro
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
0.5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D (HDCP) ¦ VGA ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort (HDCP)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 40.5 cm - Tiefe: 6.15 cm - Höhe: 33.4 cm - Gewicht: 4.6 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
0/+30
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkwinkel
70
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,27*
Zubehör
Eizo
CG2420
ab € 1.051,17*
Zubehör
Eizo
EV2451-WT
ab € 276,86*
Zubehör
Eizo
EV2785-BK
ab € 525,57*
Zubehör
Eizo
EV2785-WT
ab € 499,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.