Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax MP-Series Compact4 Mobile Mark II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6943649
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     XJ3-00-07000000
EAN/GTIN:
     5711783222491
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Compact4 Mark II ist ein leistungsstarker Desktop-Thermodrucker, der die Anforderungen an den Thermodruck voll erfüllt - eine ideale Lösung für On-Demand-Druck, insbesondere bei begrenzten Platzverhältnissen. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz an der Rezeption eines Krankenhauses oder an der Kinokasse. Wann immer Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und hohe Leistung im Dauerbetrieb unabdingbar sind, ist der Compact4 der Drucker Ihrer Wahl.
Datamax MP-Series Compact4 Mobile Mark II - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,5 cm) - 203 dpi - bis zu 125 mm/Sek. - USB, LAN, seriell, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
Intermec Printer Language (IPL), Zebra Graphics Language
Enthaltene Schriftarten
10 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 125 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB, LAN, seriell, Wi-Fi
Barcodes
QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-13, PDF417, Data Matrix
Schriftarten
10 Schriftarten
RAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
10 cm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
115 mm
Rollenkerndurchmesser
40 mm
Zulässige Medienstärke
0.058 mm - 0.18 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
40 mm x 10 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,5 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Vista / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
4.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x seriell ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.012,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.034,21*
€ 2.420,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,88*
€ 2.417,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,14*
€ 2.407,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,48*
€ 2.400,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,31*
€ 2.394,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
ENM533640
ab € 1.105,26*
Zubehör
Datamax-O'Neil
PHD20-2270-01
ab € 247,50*
Zubehör
Honeywell
OPT78-2983-01
ab € 329,25*
Zubehör
ARTDEV
EDP 090-036 K40 D100 PF
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.